MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
80A32 SPLIT MTO X 5.5IN BORE
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 80A32 SPLIT MTO X 5.5IN BORE
Roller Chain Sprocket; 5-1/2" Bore; 80 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.753" Outside Diameter; 10.202" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
80A32 SPLIT MTO X 5.5IN BORE
BDI部件号
21569710
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/80A32-SPLIT-MTO-X-5-5IN-BORE/p/21569710
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
32
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Type
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 5-1/2" Bore; 80 Chain; 32 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.753" Outside Diameter; 10.202" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
10.753 英寸 | 273.126 毫米
孔径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
节圆直径
10.202 英寸 | 259.14 毫米