MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
80A65 ALTERED BORE 7-1/2IN
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 80A65 ALTERED BORE 7-1/2IN
Roller Chain Sprocket; 7-1/2" Bore; 80 Chain; 65 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 21.274" Outside Diameter; 20.698" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
80A65 ALTERED BORE 7-1/2IN
BDI部件号
23781776
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/80A65-ALTERED-BORE-7-1-2IN/p/23781776
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
65
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 7-1/2" Bore; 80 Chain; 65 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 21.274" Outside Diameter; 20.698" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
20.698 英寸 | 525.73 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
21.274 英寸 | 540.36 毫米
孔径
7.5 英寸 | 190.5 毫米