https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-1-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJnNU1TOHhNRFF4T0RZM01qRTNNekE0Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwNUxWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNWRjYzBkNWNlNGRkMGNiMjcyYTBmMmJmNjk5ZDA3YjI5ZDhjNjYwYWI3MGJiYjNkYmJiYzk5MTE0ZDJiYTFi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-1-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJnNU1TOHhNRFF4T0RZM01qRTNNekE0Tmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eFgwNUxWMTlUVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNWRjYzBkNWNlNGRkMGNiMjcyYTBmMmJmNjk5ZDA3YjI5ZDhjNjYwYWI3MGJiYjNkYmJiYzk5MTE0ZDJiYTFi
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
80A70HT
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 80A70HT
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.867" Outside Diameter; 22.289" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
80A70HT
BDI部件号
22130768
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/80A70HT/p/22130768
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
70
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
21.237
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 70 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.867" Outside Diameter; 22.289" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
22.867 英寸 | 580.822 毫米
节圆直径
22.289 英寸 | 566.15 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米