POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
80A90
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC 80A90
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 90 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 29.236" Outside Diameter; 28.654" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
80A90
BDI部件号
747561
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/80A90/p/747561
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637363131364
重量 / Kilogram
45.81
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
90
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
80A90
重量/磅
101
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 90 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 29.236" Outside Diameter; 28.654" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
28.654 英寸 | 727.8 毫米
外径
29.236 英寸 | 742.594 毫米