TSUBAKI
TSUBAKI
80B13 1.264IN TAPER BORE DWG 616211 REV
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 80B13 1.264IN TAPER BORE DWG 616211 REV
Roller Chain Sprocket; 1.264" Bore; 80 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 4.657" Outside Diameter; 4.179" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
80B13 1.264IN TAPER BORE DWG 616211 REV
BDI部件号
25882686
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/80B13-1-264IN-TAPER-BORE-DWG-616211-REV/p/25882686
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
13
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1.264" Bore; 80 Chain; 13 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 4.657" Outside Diameter; 4.179" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
4.179 英寸 | 106.14 毫米
外径
4.657 英寸 | 118.288 毫米
孔径
1.264 英寸 | 32.106 毫米