MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
80B21 65MM 18X4.4MM KW 2SS
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 80B21 65MM 18X4.4MM KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 65MM Bore; 80 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 183.769MM Outside Diameter; 170.434MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
80B21 65MM 18X4.4MM KW 2SS
BDI部件号
21536636
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/80B21-65MM-18X4-4MM-KW-2SS/p/21536636
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
21
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 65MM Bore; 80 Chain; 21 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 183.769MM Outside Diameter; 170.434MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 25.4MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
7.235 英寸 | 183.769 毫米
节圆直径
6.71 英寸 | 170.434 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米