POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
80BS48-1-3/4
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC 80BS48-1-3/4
Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 80 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.857" Outside Diameter; 15.29" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
80BS48-1-3/4
BDI部件号
747850
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/80BS48-1-3-4/p/747850
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637363207847
重量 / Kilogram
15.79
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
48
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
80BS4813/4
重量/磅
34.8
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-3/4" Bore; 80 Chain; 48 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 15.857" Outside Diameter; 15.29" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
15.29 英寸 | 388.36 毫米
外径
15.857 英寸 | 402.768 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米