POWERDRIVE LLC
POWERDRIVE LLC
80BS9H-1
POWERDRIVE LLC POWERDRIVE LLC
描述
POWERDRIVE LLC 80BS9H-1
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 80 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.348" Outside Diameter; 2.924" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
80BS9H-1
BDI部件号
747908
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/80BS9H-1/p/747908
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637363204488
重量 / Kilogram
0.73
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
9
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
80BS9H1
重量/磅
1.6
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1" Bore; 80 Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 3.348" Outside Diameter; 2.924" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
3.348 英寸 | 85.039 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
2.924 英寸 | 74.27 毫米