80BTL20H W/2517 X 2-1/4 KIT https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSPKTXX-RC-B-TL-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJneFl5OHhNRFkyTURjNU1EVTVPVGN4TUM5SlRrUkVUMFJUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5VVRGOHhYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0M2QzNWJjZTQ2MGMxMmI2YzQwNzRlZDQ4OWMwOThiNzhiMjNmYTk4YzczZThhZjk1MzgyMzU0MzAwMDY5YzVm
21530344 链轮 

DODGE DODGE

80BTL20H W/2517 X 2-1/4 KIT

描述

DODGE 80BTL20H W/2517 X 2-1/4 KIT

Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.914" Outside Diameter; 6.39" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Type; Keyway; Steel Material

制造商部件号

80BTL20H W/2517 X 2-1/4 KIT

BDI部件号
21530344

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
重量 / Kilogram
2.49
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
20
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
2517
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
100603
重量/磅
5.68
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 6.914" Outside Diameter; 6.39" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 2517 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain Type; Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
6.914 英寸 | 175.615 毫米
节圆直径
6.39 英寸 | 162.306 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 14 To 65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新