80C12 X 1.377 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-1-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnek5pOHhNRFV3TnpNM01EZzFOalEzT0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGEwMzM0MjAwYzJkMTI5OWNjNzIxYjM4YTc3NjQ5MjM1Yzc5NmZiZTk1N2JjODVhMjllZmFkNjczNTQzYTgwODY
21514388 链轮 

IWIS DRIVE SYSTEMS IWIS DRIVE SYSTEMS

80C12 X 1.377

描述

IWIS DRIVE SYSTEMS 80C12 X 1.377

Roller Chain Sprocket; 1.377" Bore; 80 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.332" Outside Diameter; 3.864" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

80C12 X 1.377

BDI部件号
21514388

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
IWIS DRIVE SYSTEMS
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
12
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1.377" Bore; 80 Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 4.332" Outside Diameter; 3.864" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
1.377 英寸 | 34.976 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
3.864 英寸 | 98.14 毫米
外径
4.332 英寸 | 110.033 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新