https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-SP-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnMVpDOHhNRE0zTXpZMk5qQXhNekl4TkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlFYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZWZlNThkOGQyNjRlNGI2ZGJjODQxYWVmZGZhZTI2Nzg1NmRkOWUwODBhMWY1YzA4MTQ5NzVjNDE0ZGRjZGNj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-SP-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF4TDJnMVpDOHhNRE0zTXpZMk5qQXhNekl4TkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlFYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZWZlNThkOGQyNjRlNGI2ZGJjODQxYWVmZGZhZTI2Nzg1NmRkOWUwODBhMWY1YzA4MTQ5NzVjNDE0ZGRjZGNj
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
80C29MTO X 2.312IN 5/8KW INSTANT SPLIT
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 80C29MTO X 2.312IN 5/8KW INSTANT SPLIT
Roller Chain Sprocket; 2.312" Bore; 80 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.795" Outside Diameter; 9.249" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
80C29MTO X 2.312IN 5/8KW INSTANT SPLIT
BDI部件号
26029595
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/80C29MTO-X-2-312IN-5-8KW-INSTANT-SPLIT/p/26029595
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
29
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Type
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2.312" Bore; 80 Chain; 29 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.795" Outside Diameter; 9.249" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
9.795 英寸 | 248.793 毫米
节圆直径
9.249 英寸 | 234.93 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
2.312 英寸 | 58.725 毫米