https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnd05pOHhNRE14Tmpjek9ETXpNRFkxTkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZjcxM2YzMTU5ODVmZGE3YzUzOTVjMjA1NGFmMGFjYjQ0ZTBlNDMzNDllOGE2MTEyZjRhNDQzYzM3YTA3Yjg3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnd05pOHhNRE14Tmpjek9ETXpNRFkxTkM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzZjcxM2YzMTU5ODVmZGE3YzUzOTVjMjA1NGFmMGFjYjQ0ZTBlNDMzNDllOGE2MTEyZjRhNDQzYzM3YTA3Yjg3
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
80CTB112
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR 80CTB112
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 36.241" Outside Diameter; 35.655" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
80CTB112
BDI部件号
24951885
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/80CTB112/p/24951885
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
112
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
3020
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 112 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 36.241" Outside Diameter; 35.655" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; 3020 Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
36.241 英寸 | 920.521 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
35.655 英寸 | 905.637 毫米
衬套孔径范围
15/16 To 3 英寸 | 24 To 75 毫米