80E80 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-1-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnNU1DODVOamMyTURBeE1URTJNVGt3TG1wd1p3fDFjOGNmNDMyN2VkNTNhODhhNDU0MjllNzk3MDZhYTNlOTI2ZDk2NmYyNGRmNzZmMzVjOGE2MzVmMDIyNmJkZGM
22100002 链轮 

LINN GEAR LINN GEAR

80E80

描述

LINN GEAR 80E80

Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 26.052" Outside Diameter; 25.471" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; E Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

80E80

BDI部件号
22100002

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
LINN GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
39.463
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
80
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
E
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
80E80
重量/磅
87
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 26.052" Outside Diameter; 25.471" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; E Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
25.471 英寸 | 646.97 毫米
外径
26.052 英寸 | 661.721 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新