

TSUBAKI
TSUBAKI
80E80
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 80E80
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 26.052" Outside Diameter; 25.471" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; E Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
80E80
BDI部件号
919809
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/80E80/p/919809
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039380098
重量 / Kilogram
36.32
Product Group - BDI
M02312
链规格
80
齿数
80
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
E
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
UST80E80
重量/磅
80
详细描述
Roller Chain Sprocket; 80 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; 26.052" Outside Diameter; 25.471" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; E Bushing; 1" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
外径
26.052 英寸 | 661.721 毫米
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
节圆直径
25.471 英寸 | 646.97 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/2 英寸 | 28 To 80 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米