81XB12F X 1-15/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-81X-B-1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnMVlTOHhNRFEyTmpZMU9EWXhOVE15Tmk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZPREZZWDBKZk1WOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTMwYzIyNzMyOWJhMjdmNTM3MDZhY2UxZmQ2ZGRlYmVhM2FjY2RmMjRhNTgzNTkxZDZlNGY2ZTMxYzI4Y2NiMQ
20886504 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

81XB12F X 1-15/16

描述

TSUBAKI 81XB12F X 1-15/16

Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 81X Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 10.867" Outside Diameter; 10.08" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

81XB12F X 1-15/16

BDI部件号
20886504

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0009703901310
重量 / Kilogram
10.42
Product Group - BDI
M02312
链规格
81X
齿数
12
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
23
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 81X Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 10.867" Outside Diameter; 10.08" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
节圆直径
10.08 英寸 | 256.032 毫米
外径
10.867 英寸 | 276.022 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新