81XB20F X 1-15/16 SPLIT https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-RC-81X-B-1-SP-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnMk5DOHhNRFEyTmpZMU9EazBNekF3Tmk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZVa05mT0RGWVgwSmZNVjlUVUY5TFYxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDE4NGQ0MTc1NWNlODg5Y2U2YzU0MTA5YTc1NmUzZTY4NWQwMDRjNzkxZjViMjJlM2IwNTUxYmFjODkwODU5MDk
20887652 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

81XB20F X 1-15/16 SPLIT

描述

TSUBAKI 81XB20F X 1-15/16 SPLIT

Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 81X Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 17.603" Outside Diameter; 16.678" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

81XB20F X 1-15/16 SPLIT

BDI部件号
20887652

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0009703901363
重量 / Kilogram
34.88
Product Group - BDI
M02312
链规格
81X
齿数
20
轮齿列数
1
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Chain | Split Type
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
77
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-15/16" Bore; 81X Chain; 20 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 17.603" Outside Diameter; 16.678" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
16.678 英寸 | 423.621 毫米
外径
17.603 英寸 | 447.116 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新