https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-81X-C-1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoaVlTOHhNRFEyTmpZMU9UTXpOakl5TWk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZPREZZWDBOZk1WOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTEyOWUwMWZjMDY1MDA5MTBkY2U0Mjk4MzVlNTkxODdkOTRiZTVmZTQzNjgzN2Y4NTJmOGEwNjI5ZjFlMTY3OQ
TSUBAKI
TSUBAKI
81XC11F X 1-7/16
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 81XC11F X 1-7/16
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 81X Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.015" Outside Diameter; 9.261" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
81XC11F X 1-7/16
BDI部件号
20886958
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/81XC11F-X-1-7-16/p/20886958
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0009703901404
重量 / Kilogram
11.33
Product Group - BDI
M02312
链规格
81X
齿数
11
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
25
详细描述
Roller Chain Sprocket; 1-7/16" Bore; 81X Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 10.015" Outside Diameter; 9.261" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
外径
10.015 英寸 | 254.381 毫米
节圆直径
9.261 英寸 | 235.229 毫米