TSUBAKI
TSUBAKI
81XC12F X 3-7/16
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 81XC12F X 3-7/16
Roller Chain Sprocket; 3-7/16" Bore; 81X Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 10.867" Outside Diameter; 10.08" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
81XC12F X 3-7/16
BDI部件号
20887064
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/81XC12F-X-3-7-16/p/20887064
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0009703901428
重量 / Kilogram
12.68
Product Group - BDI
M02312
链规格
81X
齿数
12
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
28
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3-7/16" Bore; 81X Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 10.867" Outside Diameter; 10.08" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
10.867 英寸 | 276.022 毫米
节圆直径
10.08 英寸 | 256.032 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米