81XC12H https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-81X-C-1-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJoak1pOHhNRFEyT1RreE9Ua3hOakEyTWk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZPREZZWDBOZk1WOU5VRUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDcxOTlkMmFlZmE4NTk4NWU1YTE5Yjk5NTgyNzVkMjRkYWYxYzQ2YTY3MDBmNWU0ZjgyMDg1NDE5MjEwZWY4YTA
20886762 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

81XC12H

描述

TSUBAKI 81XC12H

Roller Chain Sprocket; 81X Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 10.867" Outside Diameter; 10.08" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

81XC12H

BDI部件号
20886762

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039833624
重量 / Kilogram
12.698
Product Group - BDI
M02312
链规格
81X
齿数
12
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
3.19
最小轴孔
Yes
其它特点
Conveyor Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
28
详细描述
Roller Chain Sprocket; 81X Chain; 12 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 10.867" Outside Diameter; 10.08" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
10.867 英寸 | 276.022 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
10.08 英寸 | 256.032 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新