https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-81X-C-1-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJoak1pOHhNRFEyT1RreE9Ua3hOakEyTWk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZPREZZWDBOZk1WOU5VRUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDcxOTlkMmFlZmE4NTk4NWU1YTE5Yjk5NTgyNzVkMjRkYWYxYzQ2YTY3MDBmNWU0ZjgyMDg1NDE5MjEwZWY4YTA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-81X-C-1-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kzTDJoak1pOHhNRFEyT1RreE9Ua3hOakEyTWk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZPREZZWDBOZk1WOU5VRUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDcxOTlkMmFlZmE4NTk4NWU1YTE5Yjk5NTgyNzVkMjRkYWYxYzQ2YTY3MDBmNWU0ZjgyMDg1NDE5MjEwZWY4YTA
TSUBAKI
TSUBAKI
81XC9-ER47
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 81XC9-ER47
Roller Chain Sprocket; 81X Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 8.298" Outside Diameter; 7.628" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
81XC9-ER47
BDI部件号
20308500
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/81XC9-ER47/p/20308500
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
7.71
Product Group - BDI
M02342
链规格
81X
齿数
9
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
2.94
最小轴孔
Yes
其它特点
Conveyor Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
17
详细描述
Roller Chain Sprocket; 81X Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 8.298" Outside Diameter; 7.628" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
节圆直径
7.628 英寸 | 193.751 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.298 英寸 | 210.769 毫米