81XC9F X 2-7/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTSUSPKTXX-81X-C-1-KW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoaVlTOHhNRFEyTmpZMU9UTXpOakl5TWk5SlRrUlVVMVZUVUV0VVdGaGZPREZZWDBOZk1WOUxWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTEyOWUwMWZjMDY1MDA5MTBkY2U0Mjk4MzVlNTkxODdkOTRiZTVmZTQzNjgzN2Y4NTJmOGEwNjI5ZjFlMTY3OQ
20886718 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

81XC9F X 2-7/16

描述

TSUBAKI 81XC9F X 2-7/16

Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 81X Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 8.298" Outside Diameter; 7.628" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

81XC9F X 2-7/16

BDI部件号
20886718

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0009703901509
重量 / Kilogram
7.25
Product Group - BDI
M02312
链规格
81X
齿数
9
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Conveyor Chain
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
重量/磅
16
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 81X Chain; 9 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 8.298" Outside Diameter; 7.628" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
7.628 英寸 | 193.751 毫米
外径
8.298 英寸 | 210.769 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新