C2100C45 MTO https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3NzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJoaVlpOHhNRE14Tmpjek1EZzFPVFUxTUM5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDJkMjRmOWUyODRkZjU4YmM1MThmMTkxMzExYTczNjA3NmU3ODI1MjIxMzkwMTUxYTFlY2VkN2JiMjNlNGI4NQ
24447871 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

C2100C45 MTO

描述

MARTIN SPROCKET & GR C2100C45 MTO

Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.626" Outside Diameter; 17.92" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

C2100C45 MTO

BDI部件号
24447871

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
100
齿数
45
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100 Chain; 45 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.626" Outside Diameter; 17.92" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
18.626 英寸 | 473.1 毫米
节圆直径
17.92 英寸 | 455.168 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新