C78C11CR X 2-7/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-1-CR-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMzNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJnek9DOHhNRFEwTnpjeU1qazNNVEUyTmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eFgwTlNYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZmVmMDE3OTZmMGE2NjVlYTg0MjA3NDJiMTE3NTRmYmM2NjRjOWExNmZiNzhjYjg1ZjNjYzUwN2MwZTlkYzg3
22591750 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

C78C11CR X 2-7/16

描述

MARTIN SPROCKET & GR C78C11CR X 2-7/16

Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 78 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.894" Outside Diameter; 9.262" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

C78C11CR X 2-7/16

BDI部件号
22591750

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
78
齿数
11
轮齿列数
1
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Engineered Class Sprocket | Chilled Rim
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Engineered Class
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-7/16" Bore; 78 Chain; 11 Teeth; 1 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.894" Outside Diameter; 9.262" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2-39/64" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
9.894 英寸 | 251.308 毫米
链节距
2.609 英寸 | 66.269 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
节圆直径
9.262 英寸 | 235.255 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新