D06BS24 12MM 4MM KW  SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJobFl5OHhNRFkyTURjNU1qUTJOelE0Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkyMWQwNWZiYzc4NWRjZDUwMmZkZmVhNDM4NmE5NDJlNGYyYTQzMjNjNDZkMTExNWQzZWEwYmEyOTI1ODdiNTc
21580038 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D06BS24 12MM 4MM KW SS

描述

MARTIN SPROCKET & GR D06BS24 12MM 4MM KW SS

Roller Chain Sprocket; 12MM Bore; 06B-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 78.08MM Outside Diameter; 72.97MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D06BS24 12MM 4MM KW SS

BDI部件号
21580038

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
06B-2
齿数
24
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Duplex Type | With Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12MM Bore; 06B-2 Chain; 24 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 78.08MM Outside Diameter; 72.97MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 9.525MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.375 英寸 | 9.525 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
节圆直径
2.873 英寸 | 72.97 毫米
外径
3.074 英寸 | 78.08 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新