D08B50 25MM RSB https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE4MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJobE5TOHhNRE14TnpVeE1UYzFNemMxT0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTFjYTBmNGRlM2JjMTkyNTNkMDIwOGE3NTY3ODg5ZjgwYWY3NjZlY2EyZjBkZTQyZTBjOGE4OTE2MmEyZDc1Zg
21516270 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D08B50 25MM RSB

描述

MARTIN SPROCKET & GR D08B50 25MM RSB

Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 50 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 208.3MM Outside Diameter; 202.26MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

D08B50 25MM RSB

BDI部件号
21516270

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
3.9
Product Group - BDI
M02312
链规格
08B-2
齿数
50
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
73
最小轴孔
Yes
其它特点
Duplex Type | 25MM Plain Bore
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
8.59803
详细描述
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 50 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 208.3MM Outside Diameter; 202.26MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
节圆直径
7.963 英寸 | 202.26 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
8.201 英寸 | 208.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新