https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNFlpOHhNRE14Tmpjek1qQXpPVEU1T0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNDQwYTg0MzNjOTc5N2E5YjViMmY5MTlmN2Q0YzNjYTcxZDcxOGViNTVhYzY5NTA2NmFkNWVmMTg4MzEyMDBj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-TL-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJnNFlpOHhNRE14Tmpjek1qQXpPVEU1T0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxUk1YMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwNDQwYTg0MzNjOTc5N2E5YjViMmY5MTlmN2Q0YzNjYTcxZDcxOGViNTVhYzY5NTA2NmFkNWVmMTg4MzEyMDBj
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D08BTB27-RM
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D08BTB27-RM
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 27 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 116.281MM Outside Diameter; 109.4MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D08BTB27-RM
BDI部件号
21516271
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D08BTB27-RM/p/21516271
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
M02312
链规格
08B-2
齿数
27
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
1610
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Duplex Type | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
1.69756
详细描述
Roller Chain Sprocket; 08B-2 Chain; 27 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 116.281MM Outside Diameter; 109.4MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; 1610 Bushing; 12.7MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
4.307 英寸 | 109.4 毫米
外径
4.578 英寸 | 116.281 毫米
链节距
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-5/8 英寸 | 14 To 42 毫米