TSUBAKI
TSUBAKI
D100B14FH X 65MM 1/2 KW 2SS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D100B14FH X 65MM 1/2 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 65MM Bore; 100-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 158.14MM Outside Diameter; 142.697MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D100B14FH X 65MM 1/2 KW 2SS
BDI部件号
21463061
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D100B14FH-X-65MM-1-2-KW-2SS/p/21463061
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
100-2
齿数
14
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 65MM Bore; 100-2 Chain; 14 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 158.14MM Outside Diameter; 142.697MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 31.75MM Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
6.226 英寸 | 158.14 毫米
节圆直径
5.618 英寸 | 142.697 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米