D100B17 3-1/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJobFl5OHhNRFkyTURjNU1qUTJOelE0Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkyMWQwNWZiYzc4NWRjZDUwMmZkZmVhNDM4NmE5NDJlNGYyYTQzMjNjNDZkMTExNWQzZWEwYmEyOTI1ODdiNTc
21516273 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D100B17 3-1/8

描述

MARTIN SPROCKET & GR D100B17 3-1/8

Roller Chain Sprocket; 3-1/8" Bore; 100-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.436" Outside Diameter; 6.803" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D100B17 3-1/8

BDI部件号
21516273

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
10.89
Product Group - BDI
M02312
链规格
100-2
齿数
17
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
24.00834
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3-1/8" Bore; 100-2 Chain; 17 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 7.436" Outside Diameter; 6.803" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
6.803 英寸 | 172.79 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
外径
7.436 英寸 | 188.874 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新