D100B46 10-1/2 SPLIT https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-B-2-SP-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJoak15OHhNRFF4T0RZNU5qVTFNalEzT0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUWw4eVgxTlFYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwZjFiN2Q5MDk0MzljNzcwYWVlNTc1Y2Y3YjA2YWY1NzE3NTNjNThmMGE0YjJiYTlhMmYzOTM2MmQ2NTgyYTNh
21552196 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D100B46 10-1/2 SPLIT

描述

MARTIN SPROCKET & GR D100B46 10-1/2 SPLIT

Roller Chain Sprocket; 10-1/2" Bore; 100-2 Chain; 46 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.024" Outside Diameter; 18.318" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D100B46 10-1/2 SPLIT

BDI部件号
21552196

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
100-2
齿数
46
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Type
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 10-1/2" Bore; 100-2 Chain; 46 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 19.024" Outside Diameter; 18.318" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
19.024 英寸 | 483.21 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆直径
18.318 英寸 | 465.277 毫米
孔径
10.5 英寸 | 266.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新