D100C36H https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-2-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnelpTOHhNREEzT0RrMU5qYzRNVFU1T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNbDlOVUVKZlRrdFhYME5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZGNiODNkMTQyMGNiNzlmMzZjNWUyMTBjMmE5ODg5NzAwZTdkMDA3ODlkMTgzYjlkMDZmZTRhZTk5NGM0YmFi
913550 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

D100C36H

描述

TSUBAKI D100C36H

Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 36 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15.038" Outside Diameter; 14.343" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material

制造商部件号

D100C36H

BDI部件号
913550

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
EAN条码
0097039366535
重量 / Kilogram
37.195
Product Group - BDI
M02312
链规格
100-2
齿数
36
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
4
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
90.8
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 36 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 15.038" Outside Diameter; 14.343" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
外径
15.038 英寸 | 381.965 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
14.343 英寸 | 364.312 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新