D100R35 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-2-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjkzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTXpMMmhqTmk4eE1EYzJOalkzTVRNeE5EazNOQzlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRbDh5WDFOVVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDlhMzcyOTYzZTYzMTdjOTgyNDAzOWZjOWIxZTQ3ZjkwZDg1NmE2MTc1NDkyY2ViZDIwY2Y5NjIxNzA3NjhiNDM
312012 链轮 

BROWNING BROWNING

D100R35

描述

BROWNING D100R35

Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 35 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.639" Outside Diameter; 13.945" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D100R35

BDI部件号
312012

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289487189
重量 / Kilogram
33.641
Product Group - BDI
M02312
链规格
100-2
齿数
35
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
R1
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
1183516
重量/磅
74.1
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 35 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 14.639" Outside Diameter; 13.945" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Bushed Mount; R1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆直径
13.945 英寸 | 354.2 毫米
衬套孔径范围
1-1/8 To 3-3/4 英寸 | 28 To 95 毫米
外径
14.639 英寸 | 371.831 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新