https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-2-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmhpTmk4eE1EYzJPREk0TVRneU9UUXdOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRMTh5WDFOVVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIxYmMwNGI3ODFmNzFlZDJmOGU1ZjRhNmUxNjU1OGEyOTRjMjdlZjY2Y2FkNDNmNTczZTQxNzhhNzQ1MTE2NDM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-2-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmhpTmk4eE1EYzJPREk0TVRneU9UUXdOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRMTh5WDFOVVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIxYmMwNGI3ODFmNzFlZDJmOGU1ZjRhNmUxNjU1OGEyOTRjMjdlZjY2Y2FkNDNmNTczZTQxNzhhNzQ1MTE2NDM
BROWNING
BROWNING
D100S45
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING D100S45
Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.626" Outside Diameter; 17.92" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D100S45
BDI部件号
312013
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D100S45/p/312013
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289607211
重量 / Kilogram
61.744
Product Group - BDI
M02312
链规格
100-2
齿数
45
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
S1
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
1183557
重量/磅
136
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 18.626" Outside Diameter; 17.92" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
节圆直径
17.92 英寸 | 455.168 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
1-11/16 To 4-1/4 英寸 | 42 To 110 毫米
外径
18.626 英寸 | 473.1 毫米