D100S60 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-2-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjAxNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmtMMmhpTmk4eE1EYzJPREk0TVRneU9UUXdOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRMTh5WDFOVVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIxYmMwNGI3ODFmNzFlZDJmOGU1ZjRhNmUxNjU1OGEyOTRjMjdlZjY2Y2FkNDNmNTczZTQxNzhhNzQ1MTE2NDM
312014 链轮 

BROWNING BROWNING

D100S60

描述

BROWNING D100S60

Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 24.601" Outside Diameter; 23.884" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D100S60

BDI部件号
312014

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662289497225
重量 / Kilogram
112.025
Product Group - BDI
M02312
链规格
100-2
齿数
60
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
S1
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商内部编号
1183599
重量/磅
246.75
详细描述
Roller Chain Sprocket; 100-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 24.601" Outside Diameter; 23.884" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S1 Bushing; 1-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
衬套孔径范围
1-11/16 To 4-1/4 英寸 | 42 To 110 毫米
外径
24.601 英寸 | 624.865 毫米
节圆直径
23.884 英寸 | 606.66 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新