https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJoaU5TOHhNRE14Tmpjek5URTRORGt5Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIwNjY2NTZkMTQwMjZmNDhjMmFhYzcyNTliMzQ1YWJhMDEwNGU0YzIzN2U4Y2Q2ZWFiN2RjNDU3ZmMxMDkwYTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-A-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJoaU5TOHhNRE14Tmpjek5URTRORGt5Tmk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIwNjY2NTZkMTQwMjZmNDhjMmFhYzcyNTliMzQ1YWJhMDEwNGU0YzIzN2U4Y2Q2ZWFiN2RjNDU3ZmMxMDkwYTY
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D10A50H X 55 KW 16X6 MTO
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
D10A50H BORE 55 KW(16*6) MTO ; 机械传动件/双排链轮
Roller Chain Sprocket; 55MM Bore; 10B-2 Chain; 50 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 261.849MM Outside Diameter; 252.82MM Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D10A50H X 55 KW 16X6 MTO
BDI部件号
23952972
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D10A50H-X-55-KW-16X6-MTO/p/23952972
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
10B-2
齿数
50
轮齿列数
2
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Duplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 55MM Bore; 10B-2 Chain; 50 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 261.849MM Outside Diameter; 252.82MM Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 15.875MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
10.309 英寸 | 261.849 毫米
节圆直径
9.954 英寸 | 252.82 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米