TSUBAKI
TSUBAKI
D120B18H X 2-15/16
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D120B18H X 2-15/16
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 120-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.407" Outside Diameter; 8.639" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D120B18H X 2-15/16
BDI部件号
21472703
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D120B18H-X-2-15-16/p/21472703
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.83
Product Group - BDI
M02312
链规格
120-2
齿数
18
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
1.82984
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-15/16" Bore; 120-2 Chain; 18 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.407" Outside Diameter; 8.639" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
8.639 英寸 | 219.431 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
外径
9.407 英寸 | 238.938 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米