TSUBAKI
TSUBAKI
D120B19H X 4-3/5 KW 2SS MATHED IN PAIRS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D120B19H X 4-3/5 KW 2SS MATHED IN PAIRS
Roller Chain Sprocket; 4.6" Bore; 120-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.89" Outside Diameter; 9.114" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D120B19H X 4-3/5 KW 2SS MATHED IN PAIRS
BDI部件号
23074303
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D120B19H-X-4-3-5-KW-2SS-MATHED-IN-PAIRS/p/23074303
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
120-2
齿数
19
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 4.6" Bore; 120-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 9.89" Outside Diameter; 9.114" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
4.6 英寸 | 116.84 毫米
节圆直径
9.114 英寸 | 231.496 毫米
外径
9.89 英寸 | 251.206 毫米