D120C45 3-15/16 5IN LTB https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnMU9TOHhNRE14Tmpjek5EVTVOVEV3TWk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY4ODBlN2UzMzcyMGNkM2RlNDEyZjAzNjc4NTQ3MjUyZmM3NGMwMGVlMDNjZWY5ZDBmMDVmMzc2NzQ2ODFjM2U
21515977 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D120C45 3-15/16 5IN LTB

描述

MARTIN SPROCKET & GR D120C45 3-15/16 5IN LTB

Roller Chain Sprocket; 3-15/16" Bore; 120-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.352" Outside Diameter; 21.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D120C45 3-15/16 5IN LTB

BDI部件号
21515977

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
143.79
Product Group - BDI
M02312
链规格
120-2
齿数
45
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
317.00269
详细描述
Roller Chain Sprocket; 3-15/16" Bore; 120-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 22.352" Outside Diameter; 21.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
22.352 英寸 | 567.741 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
节圆直径
21.504 英寸 | 546.19 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新