https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-2-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmczTkM4eE1EYzJOamt6TmpVek9URTJOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRMTh5WDFGRVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDEzY2U1OWI0MDVmM2NkM2Y2MDVjZmY2ZDRjMmNiYzc3YTRlNWYzNTMwNmU0NTZiNDViMTM1MWZlNTVhMjcxYjg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-2-QD-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmczTkM4eE1EYzJOamt6TmpVek9URTJOaTlKVGtSWVdGaFRVRXRVV0ZoZlVrTmZRMTh5WDFGRVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDEzY2U1OWI0MDVmM2NkM2Y2MDVjZmY2ZDRjMmNiYzc3YTRlNWYzNTMwNmU0NTZiNDViMTM1MWZlNTVhMjcxYjg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D120J35
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D120J35
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 35 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.567" Outside Diameter; 16-47/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; J Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D120J35
BDI部件号
607428
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D120J35/p/607428
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950025605
重量 / Kilogram
43.986
Product Group - BDI
M02312
链规格
120-2
齿数
35
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
J
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
93
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 35 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 17.567" Outside Diameter; 16-47/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; J Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
衬套孔径范围
1-1/4 To 4-1/2 英寸 | 50 To 115 毫米
外径
17.567 英寸 | 446.202 毫米
节圆直径
16.734 英寸 | 425.04 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米