TSUBAKI
TSUBAKI
D120S45
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D120S45
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.352" Outside Diameter; 21.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S2 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
D120S45
BDI部件号
918475
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D120S45/p/918475
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0696223028473
重量 / Kilogram
121.672
Product Group - BDI
M02312
链规格
120-2
齿数
45
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
S2
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Carbon Steel
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
121.672
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 22.352" Outside Diameter; 21.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; S2 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Carbon Steel Material
外径
22.352 英寸 | 567.741 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
21.504 英寸 | 546.19 毫米
衬套孔径范围
1-7/8 To 4-3/16 英寸 | 48 To 110 毫米