D120U70 MTO https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-2-ST-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyOTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobU1DOHhNRE14Tmpjd01qTTROREUxT0M5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgxTlVYMHRYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxNmU4MDFhMzRjZmFjZmU1OGMyNGJiZGVmYTk2YmEwMTY4ZjgzYWJhNTE3YjNlOWExODA3NGVjZTg4Y2VkZjYy
24299678 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D120U70 MTO

描述

MARTIN SPROCKET & GR D120U70 MTO

Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 70 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 34.301" Outside Diameter; 33.434" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; U0 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D120U70 MTO

BDI部件号
24299678

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
120-2
齿数
70
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
U0
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | Split Taper Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120-2 Chain; 70 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 34.301" Outside Diameter; 33.434" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; U0 Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
33.434 英寸 | 849.224 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
2-3/8 To 5-1/2 英寸 | 60 To 140 毫米
外径
34.301 英寸 | 871.245 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新