D12C27 PER DWG 40Y147B https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-2-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJoa01TODVOek00TlRjM016RXpPREl5TG1wd1p3fDA1YmJkYzA4ZjI5ZjliMjY4YWM2MTllZWU0ZTAyZWEyMWFiNTc3ZGQ0ZTUwMWVhNmY2ZDE2NDYzNDQ2Yjc1YjI
21515978 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D12C27 PER DWG 40Y147B

描述

MARTIN SPROCKET & GR D12C27 PER DWG 40Y147B

Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 27 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 174.422MM Outside Diameter; 164.09MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

D12C27 PER DWG 40Y147B

BDI部件号
21515978

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
21.32
Product Group - BDI
M02312
链规格
12B-2
齿数
27
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
Duplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 27 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 174.422MM Outside Diameter; 164.09MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
6.867 英寸 | 174.422 毫米
节圆直径
6.46 英寸 | 164.09 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新