D12C76 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJobE5TOHhNRFV3TmprME5Ua3lNVEExTkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZGQyZGUyZGQ3YmE2ZTc3ZDY5MGJiYWIyZWZlYTIyODc4Y2QwZTJjMTZiMGE0YTE0OTE1MGE5NjE1NTBlMTNmYg
607403 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D12C76

描述

MARTIN SPROCKET & GR D12C76

Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 76 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 472.034MM Outside Diameter; 460.98MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

D12C76

BDI部件号
607403

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
EAN条码
0697950401614
重量 / Kilogram
28.46
Product Group - BDI
M02312
链规格
12B-2
齿数
76
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ISO Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最大孔径
85
最小轴孔
Yes
其它特点
Duplex Type
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
56.504
详细描述
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 76 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 472.034MM Outside Diameter; 460.98MM Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
18.584 英寸 | 472.034 毫米
链节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
18.149 英寸 | 460.98 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新