D140BS15 2 3/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-B-HOS-2-FB-KW-STL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4Mjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnME5DOHhNREUwTWpBek1ERTJPREE1TkM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUWw5SVQxTmZNbDlHUWw5TFYxOVRWRXhmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfDhhYmI2M2NkY2VlMzk1ZWZmZDBmMTQ0YzNjODYzZTg5NTZjNjA1YTI5NWRhZDQ1ZjM2OTQ4NmMyOTczMjEwNmY
18185419 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D140BS15 2 3/8

描述

MARTIN SPROCKET & GR D140BS15 2 3/8

Roller Chain Sprocket; 2-3/8" Bore; 140-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.282" Outside Diameter; 8.418" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D140BS15 2 3/8

BDI部件号
18185419

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
140-2
齿数
15
轮齿列数
2
轮毂类型
B-Hub One Side
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 2-3/8" Bore; 140-2 Chain; 15 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 9.282" Outside Diameter; 8.418" Pitch Diameter; B-Hub One Side; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
9.282 英寸 | 235.763 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
节圆直径
8.418 英寸 | 213.817 毫米
孔径
2.375 英寸 | 60.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新