TSUBAKI
TSUBAKI
D140C35H X 5-1/8 KW 2SS
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D140C35H X 5-1/8 KW 2SS
Roller Chain Sprocket; 5-1/8" Bore; 140-2 Chain; 35 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 20.494" Outside Diameter; 19.523" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D140C35H X 5-1/8 KW 2SS
BDI部件号
21582084
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D140C35H-X-5-1-8-KW-2SS/p/21582084
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
140-2
齿数
35
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 5-1/8" Bore; 140-2 Chain; 35 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 20.494" Outside Diameter; 19.523" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
孔径
5.125 英寸 | 130.175 毫米
节圆直径
19.523 英寸 | 495.884 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
20.494 英寸 | 520.548 毫米