D140C60H 6.251/6.25 KW 2SS https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-C-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJnM1pTOHhNRFF4T0RZME16ZzJNVFV6TkM5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhYzUyOWI3MTk5MDFkYWI5YTc4ZTZlY2VhZTg4NTAwMWRjMzZjZDkyMTA4YmQ2MDU2NmMwY2IzNDkwOGM1ZDk
21542437 链轮 

TSUBAKI TSUBAKI

D140C60H 6.251/6.25 KW 2SS

描述

TSUBAKI D140C60H 6.251/6.25 KW 2SS

Roller Chain Sprocket; 6-1/4" Bore; 140-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 34.442" Outside Diameter; 33.437" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D140C60H 6.251/6.25 KW 2SS

BDI部件号
21542437

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
140-2
齿数
60
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
With 2 Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 6-1/4" Bore; 140-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 34.442" Outside Diameter; 33.437" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 1-3/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
33.437 英寸 | 849.3 毫米
链节距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
孔径
6.25 英寸 | 158.75 毫米
外径
34.442 英寸 | 874.827 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新