D160A30H 7-1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-A-2-NKW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnME1pODVOek00TlRjMk9UVXpNemMwTG1wd1p3fDQ0YTBmOWI4NDQ4YjI5YWE0ZDA1YWNjYmY5ZThjYWFkM2EyZWU1YTdkYjIxMGU2MmMxMjU4ZjJjNDk4NzJkNWY
21445471 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D160A30H 7-1/2

描述

MARTIN SPROCKET & GR D160A30H 7-1/2

Roller Chain Sprocket; 7-1/2" Bore; 160-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 20.228" Outside Diameter; 19.134" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material

制造商部件号

D160A30H 7-1/2

BDI部件号
21445471

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
38.1
Product Group - BDI
M02312
链规格
160-2
齿数
30
轮齿列数
2
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 7-1/2" Bore; 160-2 Chain; 30 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 20.228" Outside Diameter; 19.134" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
20.228 英寸 | 513.791 毫米
孔径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
节圆直径
19.134 英寸 | 486.004 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新