D160C45 X 5IN 1-1/4X5/8 KW 45-TH https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GSPKTXX-RC-C-2-KW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnMU9TOHhNRE14Tmpjek5EVTVOVEV3TWk5SlRrUk5MVWRUVUV0VVdGaGZVa05mUTE4eVgwdFhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGY4ODBlN2UzMzcyMGNkM2RlNDEyZjAzNjc4NTQ3MjUyZmM3NGMwMGVlMDNjZWY5ZDBmMDVmMzc2NzQ2ODFjM2U
24105281 链轮 

MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR

D160C45 X 5IN 1-1/4X5/8 KW 45-TH

描述

MARTIN SPROCKET & GR D160C45 X 5IN 1-1/4X5/8 KW 45-TH

Roller Chain Sprocket; 5" Bore; 160-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 29.802" Outside Diameter; 28-43/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material

制造商部件号

D160C45 X 5IN 1-1/4X5/8 KW 45-TH

BDI部件号
24105281

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02312
链规格
160-2
齿数
45
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
详细描述
Roller Chain Sprocket; 5" Bore; 160-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 29.802" Outside Diameter; 28-43/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
节圆直径
28.672 英寸 | 728.269 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米
外径
29.802 英寸 | 756.971 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新