https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-RC-C-HBS-2-MPB-NKW-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnelpTOHhNREEzT0RrMU5qYzRNVFU1T0M5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZVa05mUTE5SVFsTmZNbDlOVUVKZlRrdFhYME5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZGNiODNkMTQyMGNiNzlmMzZjNWUyMTBjMmE5ODg5NzAwZTdkMDA3ODlkMTgzYjlkMDZmZTRhZTk5NGM0YmFi
TSUBAKI
TSUBAKI
D160C60H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D160C60H
Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 39.362" Outside Diameter; 38.214" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
制造商部件号
D160C60H
BDI部件号
17159975
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D160C60H/p/17159975
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039367006
重量 / Kilogram
370.918
Product Group - BDI
M02312
链规格
160-2
齿数
60
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Carbon Steel
最大孔径
6.75
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
制造商货号
D160C60
重量/磅
817
详细描述
Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 60 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 39.362" Outside Diameter; 38.214" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore Mount; No Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Carbon Steel Material
外径
39.362 英寸 | 999.795 毫米
节圆直径
38.214 英寸 | 970.636 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米