MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
D160N45
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR D160N45
Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 29.802" Outside Diameter; 28-43/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; N Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
制造商部件号
D160N45
BDI部件号
607529
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D160N45/p/607529
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950027685
重量 / Kilogram
162.627
Product Group - BDI
M02312
链规格
160-2
齿数
45
轮齿列数
2
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Bushed
衬套尺寸(如加衬套)
N
淬火轮齿
No
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
Yes
材料
Steel
最小轴孔
No
其它特点
Bushing Sold Separately | Bushing Not Included | QD Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
340
详细描述
Roller Chain Sprocket; 160-2 Chain; 45 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 29.802" Outside Diameter; 28-43/64" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Bushed Mount; N Bushing; 2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; Keyway; Steel Material
外径
29.802 英寸 | 756.971 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
28.672 英寸 | 728.269 毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 6 英寸 | 90 To 120 毫米
链节距
2 英寸 | 50.8 毫米