https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnelppOHhNRE16TXpRek5qRTRNalUxT0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTlmZDNmODlkOTIxZWRmNTI4Y2NlOGU2NTAwZGFmZjJiZjI4YTZkZWIwNDMzNjg2Y2IyYTRlNzJiYmViMGU2Mg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDUSTSPKTXX-RC-A-2-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJnelppOHhNRE16TXpRek5qRTRNalUxT0M5SlRrUlZVMVJUVUV0VVdGaGZVa05mUVY4eVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTlmZDNmODlkOTIxZWRmNTI4Y2NlOGU2NTAwZGFmZjJiZjI4YTZkZWIwNDMzNjg2Y2IyYTRlNzJiYmViMGU2Mg
TSUBAKI
TSUBAKI
D180A19H X 2 RSB
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI D180A19H X 2 RSB
Roller Chain Sprocket; 180-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.834" Outside Diameter; 13.67" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
D180A19H X 2 RSB
BDI部件号
22381539
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/D180A19H-X-2-RSB/p/22381539
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039148384
重量 / Kilogram
46.21
Product Group - BDI
M02312
链规格
180-2
齿数
19
轮齿列数
2
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
其它特点
2 Inch Plain Bore
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
101.86679
详细描述
Roller Chain Sprocket; 180-2 Chain; 19 Teeth; 2 Row of Teeth; Hardened Teeth; 14.834" Outside Diameter; 13.67" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 2-1/4" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
14.834 英寸 | 376.784 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
13.67 英寸 | 347.218 毫米
链节距
2.25 英寸 | 57.15 毫米